曜日別特売
NVTH05 チューブホルダー NVTHシリーズ ナビス(アズワン) 72109321

NVTH05 チューブホルダー NVTHシリーズ ナビス(アズワン) 72109321
NVTH05 チューブホルダー NVTHシリーズ ナビス(アズワン) 72109321

チューブホルダー NVTHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード72109321品番NVTH05
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

気管内チューブ・ラリンゲルマスクなどを素早く容易に固定できます。バイトブロック付きのためチューブの閉塞や破損を防ぐことができます。ストラップおよびマウスピース内側のフォームはソフトな材質を使用しています。

アズワン品番
8-771-51
仕様
ラテックスフリー
材質
マウスピース/PP(ポリプロピレン)、フォーム/EVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)、ストラップ/ポリエステル
寸法(mm)
マウスピース/114×43×65、ストラップ/22×540、チューブ挿入開口部/19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000090
医薬品医療機器等法
一般医療機器
適合チューブ径(Φmm)
6~18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする