曜日別特売
- スポンジ・綿球クランプ プラスチック製 1袋 30本入 ナビス(アズワン) 72109436

スポンジ・綿球クランプ プラスチック製 1袋 30本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
全長(mm)240
内容量1袋(30本)注文コード72109436品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

把持しやすい形状で光の反射も起こりません。
プラスチック製の軽量なクランプです。

全長(mm)
240
アズワン品番
8-802-02
仕様
オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)
材質
ナイロン
寸法(mm)
【把持部】22
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
220
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする