曜日別特売
- プラチューブクランプ グリーン 1袋 10本入 ナビス(アズワン) 72110109

プラチューブクランプ グリーン 1袋 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
72110109
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

プラスチック製の軽量なクランプです。
金属と異なり軽い力で操作できます。

仕様
オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)
材質
本体/ナイロン
寸法(mm)
【把持部】26
全長(mm)
135
耐熱温度(℃)
220
アズワン品番
8-803-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000102
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする