曜日別特売
TB-1283 垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ180×高さ49~82cm 高田ベッド製作所 72110635

TB-1283 垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ180×高さ49~82cm 高田ベッド製作所 72110635
TB-1283 垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ180×高さ49~82cm 高田ベッド製作所 72110635
TB-1283 垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ180×高さ49~82cm 高田ベッド製作所 72110635

垂直電動MFWタイプ TB-1283 幅70×長さ180×高さ49~82cm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
色黒
内容量1個注文コード72110635品番TB-1283
参考基準価格(税別)¥876,700販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800

大腸内視鏡検査専用に開発された患者様と先生に優しい衣料用ベッド。
直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリートータルロック機能。
2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。

色
黒
アズワン品番
63-0371-16
仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付き ※医療機器届出番号 27B3X00231000027 ※ハイスピードモーター採用 ※S型ベッドガード(TB-30)2本付き・点滴棒(1本)付き
材質
フレーム/スチールクロムメッキ仕上げ、マット/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
120
耐荷重(kg)
300
厚さ(cm)
【クッション】4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000027
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
70×180×49~82
注意
※医療機器届出番号 27B3X00231000027
※ハイスピードモーター採用
※S型ベッドガード(TB-30)2本付き・点滴棒(1本)付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする