アソー
ステンレス製 異径六角ニップル
NE-7312
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法
PT1/8×NPT1/4
PT1/8×NPT1/4
¥1,798
PT1/4×NPT1/8
¥1,798
PT1/4×NPT3/8
¥1,998
PT3/8×NPT1/4
¥1,998
PT3/8×NPT1/2
¥2,398
PT1/2×NPT3/8
¥2,398
PT1/2×NPT3/4
¥3,598
PT3/4×NPT1/2
¥3,598
PT3/4×NPT1
¥4,298
PT1×NPT3/4
¥4,298
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72151181
品番
NE-7312
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
用途
NPTネジとPTネジの変換用
全長(mm)
29
質量(g)
24
寸法
PT1/8×NPT1/4
内径(Φmm)
【1】5【2】7
六角対辺(mm)
17
形状
ネジ継手
最大使用圧力(MPa)
~6.9
最高使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材