【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)3(延長)
内容量1個注文コード72178779品番3R-FXS09-56
参考基準価格(税別)¥5,736販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。
そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。

質量(kg)
1.4(3R-FXS09の場合)
アズワン品番
63-5644-29-65
焦点距離
60mm~
電源
リチウムイオン充電式電池
連続使用時間
約4.5時間
光源
白色LED×12
記録媒体
SDHCカード(32GBまで)
充電時間
約3.4時間
動作温度
-10~50度
解像度
カメラ:720×576/静止画:720×576、720×480、640×480/動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
保存形式
JPG、AVI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(3R-FXS09の場合)7×7.8×360(モニタを含みません)
先端径(Φmm)
カメラ:直径23mm
モニタ
4.3型液晶
防水性
IP68(カメラケーブル部分)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする