曜日別特売

【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)6(延長)
内容量1個注文コード72179129品番TR-76Ui
参考基準価格(税別)¥5,976販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

校正証明書付の機種となります。
校正対象項は温度・湿度となります。
CO2濃度の校正はござません。
室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。
USB接続タイプのデータロガーです。
記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

精度
CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
アズワン品番
61-8493-83-75
付属品
温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
測定範囲
CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH
サイズ
66×46×96mm
電源
単3乾電池×4本・ACアダプター
表示
測定値、電池残量、その他
チャンネル数
温度1・湿度1・CO21
測定対象
CO2、温湿度
大きさ
H96mm×W66mm×D46mm
通信方式
USB、シリアル通信、赤外線通信
動作環境
本体:温度/0~45℃、湿度/90%RH以下(結露しないこと)
記憶データ数
8000x3ch
電池寿命
約2日間
警報の表示
確認方法:外部接点出力
記録モード
endless/onetime
防水性
なし
記録間隔
15通り
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする