アズワン
【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
3(延長)
5
10
15
20
30
40
50
3(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72180188
品番
EBI-11-TP210
参考基準価格(税別)
¥4,752
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
測定範囲+140℃まで温度管理します。
アズワン品番
65-1796-07-75
測定範囲
温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar
サイズ
16.5×24mm
材質(本体)
ステンレス製(V4A)
質量(g)
約45
精度
温度:±0.2℃(-30~+0℃)、±0.1℃(0~+140℃)、圧力:±15mbar(0mbar~4000mbar)、±20mbar(4000mbar~10000mbar)
センサータイプ
温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体
分解能
0.01℃
バッテリー
リチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能
メモリー
2×7,500メモリー
サンプリング周期
秒、分、時間
耐圧(bar)
20
保管温度(℃)
-20~+70
防水性
IP68
時間精度
5秒以下
校正証明書
工場校正証明書
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※電池が消耗しましたらご購入のほどお願いします。(レンタル品には高温対応タイプ:BR1225A 新品2個同梱)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※データの抽出には、インターフェイスと解析ソフト必要。お持ちでない方は品番65-0603-22-70ご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0