- メモリー
- 内部メモリー(最大5000枚の画像を保存可能)
- モード
- 画像モード:MSX・デジタルカメラ・ピクチャーインピクチャー・ブレンド
- アズワン品番
- 3-3636-11-75
- 付属品
- 充電用USBケーブル、ポーチ
- サイズ
- 138×84×24mm
- 質量(g)
- 190
- 電源
- 充電式リチウムイオン電池
- 測定範囲(℃)
- -20~+400
- 精度
- 0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
- 対応OS
- Windows(R)8/10
- 分解能(℃)
- 0.1
- インターフェース
- USBType-C
- 解像度
- 160×120画素
- 視野角
- 71.5×56°
- 保存形式
- JPEG
- 最短撮像距離
- 10cm
- サービス分類
- レンタル