フィッシャー・インストルメンツ
【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
4(延長)
4(延長)
5
10
15
20
30
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72182297
品番
DUALSCOPE(R) MP0R-FP
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
測定精度
(電磁式)±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)、(渦電流式)±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)
付属品
標準板、本体カバー、収納ケース
仕様
プローブ一体型・USB接続
質量(g)
184
電源
単3乾電池×2本
本体寸法(mm)
64×30×85
測定方式
電磁式・渦電流式
プローブ
一体型(ケーブル長800mm)
測定方法
電磁式・渦電流式 自動切替
測定対象
非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
測定レンジ
0~2000μm
アズワン品番
3-9059-03-65
PC接続
USB2.0
測定値の保存
10000件
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。