曜日別特売

【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)7(延長)
内容量1台注文コード72183085品番PTi120
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

FlukeConnectAssetTaggingを使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。
測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル)で得られます。
最大1mから落下しても耐えられる丈夫な仕様です。
付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。
温度測定範囲:-20~150℃。

温度測定範囲(℃)
(-10 ℃ 未満では校正なし)-20 ℃ ~ 150 ℃、精度:ターゲット温度または 0 ℃:確度:±2 ℃ または ±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射)温度補正:あり
アズワン品番
64-0997-17-65
仕様
画像品質、IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ 3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz、測定波長:8 ~ 14 μm(長波)、作動温度:-10 ℃ ~ +50 ℃、保管温度:-40 ℃ ~ +70 ℃、相対湿度:95%、結露なし、中央点の温度:あり、スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー、安全性:EN 61010-1:CAT なし、汚染度 2、EN 60825-1:クラス 2、EN 60529、EN 62133(リチウム電池)、電磁両立性:EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1、US FCC:CFR, Part 15C、耐震/耐衝撃:2G(IEC 68-2-6)、25G(IEC 68-2-29)、落下試験:1 m、寸法(高さ×幅×長さ):8.9 cm×12.7 cm×2.5 cm、重量(バッテリー含む):0.233 kg、保護等級:IP54、対応言語:チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語
色
カラーパレット:6色(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール)
機能
IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、温度測定範囲(-10 ℃ 未満では校正なし):-20 ℃ ~ 150 ℃、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0 cm、USB:PC への画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり
バッテリー
バッテリー(充電式):充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5 時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし
データメモリ
内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)。 非放射分析(.jpeg)ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア - フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20 ℃ ~ 150 ℃
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする