- 付属品
- 温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
- 測定範囲
- CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH
- サイズ
- 66×46×96mm
- 電源
- 単3乾電池×4本・ACアダプター
- 精度
- CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
- 表示
- 測定値、電池残量、その他
- チャンネル数
- 温度1・湿度1・CO21
- 測定対象
- CO2、温湿度
- 大きさ
- H96mm×W66mm×D46mm
- 通信方式
- USB、シリアル通信、赤外線通信
- 動作環境
- 本体:温度/0~45℃、湿度/90%RH以下(結露しないこと)
- 記憶データ数
- 8000x3ch
- 電池寿命
- 約2日間
- アズワン品番
- 61-8493-83-65
- 警報の表示
- 確認方法:外部接点出力
- 記録モード
- endless/onetime
- 防水性
- なし
- 記録間隔
- 15通り
- サービス分類
- レンタル