曜日別特売

【レンタル】多チャンネルデータロガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)4(延長)
内容量1台注文コード72184607品番GL840-M
参考基準価格(税別)¥6,528販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

標準20チャネルです。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。

電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または DC駆動(DC8.5~24V・別売)
アズワン品番
2-1423-11-65
質量(g)
約1010
方式
スキャン方式・全ch絶縁・平衡入力
対応OS
Windows(R)7/8/8.1/10
データメモリ
測定データ/内部メモリーまたはSDメモリーカード(SDメモリーカード別売)にダイレクト収録、その他/設定条件・画面コピーデータは内部メモリーまたはSDメモリーカードに保存可能
サンプリング周期
10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
内部メモリー
SD1約4GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで
アラーム出力
チャネル数/4ch
サイズ(mm)
約240×158×52.5
ユニット数
アナログ端子装着ユニット数:1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch)
周辺装置I/F
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする