【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)18(延長)
内容量1個注文コード72185727品番SK-270WP
参考基準価格(税別)¥3,168販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。

付属品
本体ビニールカバー・ネックストラップ
材質
本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304
規格
JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)
センサー
使用温度範囲(℃)/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)
アズワン品番
2-7383-11-65
サイズ
70×40×171mm
質量(g)
約142(電池含む)
電源
単4乾電池×2個
内容
本体+センサー付き
精度
本体:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)
分解能
0.1℃
機能
表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
使用環境条件
-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする