【ワケあり】 集成材 HOJO 72188238

 

【ワケあり】 集成材 HOJO 72188238
【ワケあり】 集成材 HOJO 72188238

集成材

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は厚さ・幅など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
厚さ(mm)
30
幅(mm)
600
注文コード
72188238
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,800
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥16,182

マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
600
厚さ(mm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ホワイトスプルース
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.4
色調
無塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする