曜日別特売
547-315A+USB-ITN-SF(英語版一般校正証明書付) デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72238708

547-315A+USB-ITN-SF(英語版一般校正証明書付) デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72238708
547-315A+USB-ITN-SF(英語版一般校正証明書付) デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72238708

デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
72238708
品番
547-315A+USB-ITN-SF(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。

測定範囲(mm)
0~10
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)
測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)
30
平行度(μm)
測定子とアンビル:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±20
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする