547-401A+06AGL011+DP-1VA LOGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72239295

547-401A+06AGL011+DP-1VA LOGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72239295
547-401A+06AGL011+DP-1VA LOGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72239295
547-401A+06AGL011+DP-1VA LOGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72239295
547-401A+06AGL011+DP-1VA LOGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72239295

デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は最小表示量・種別など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
最小表示量(mm)
0.0005(0.001/0.01切換可)
注文コード
72239295
品番
547-401A+06AGL011+DP-1VA LOGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

測定範囲(mm)
0~12
最小表示量(mm)
0.0005(0.001/0.01切換可)
測定力(N)
3.5以下
測定子(mm)
アンビル:Φ6.3フラット(超硬)
差込深さ(mm)
21
平行度(μm)
測定子とアンビル:3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±3
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする