曜日別特売
4987176350312 レノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ 液体 本体 各種 レノア 72243748

正面

4987176350312 レノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ 液体 本体 各種 レノア 72243748
4987176350312 レノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ 液体 本体 各種 レノア 72243748

レノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ 液体 本体 各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
香りホワイトブーケ&リネンの香り
内容量1個(460mL)注文コード72243748品番4987176350312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

5つ星HOTEL推奨※
5つ星ホテルの夢ふわタッチ
アンティークローズ:優雅に咲くローズの落ち着いたフローラルの香り。
ホワイトティー:高級ホテルのエントランスにただようホワイトティーの贅沢な香り。
ホワイトムスク:あたたかく香るムスクとさわやかなホワイトフローラルの香り。
シャインマスカット:もぎたてのマスカットと咲きたてのフローラルのクセになるハーモニー。
ウォームコットン&すずらん:いつまでも包まれていたい、洗いたてのリネンのように透明感ある香り。
汗をかいても防臭
部屋干しOK※1
赤ちゃん用衣類もやわらかく
静電気を抑制
※詳しくはウェブへ
※1 いい香り

用途
重要!ご使用の際には「水30Lあたり16mL」で設定ください。
(普段のお洗濯:衣料1kgに6.7mL):キャップ一杯は55mL。適正量を使用しましょう。
使い方:全自動洗濯機の場合:柔軟仕上げ剤の自動投入口に本品を入れ、洗濯します。
香り
ホワイトブーケ&リネンの香り
タイプ
本体
注意
※飲み物ではありません。
※香りの感じ方には個人差があります。
※使用量の目安を参考に、周囲の方にもご配慮の上、お使い下さい。
※使用上の注意:子供や認知症の方の手の届く所に置かない。用途外に使用しない。洗剤、漂白剤などとは混ぜない。生分解性の界面活性剤を使用の為、保管状況によって固まることがあります。高温、低温、直射日光を避けて保管し、できるだけ早く使用してください。原液が洗濯機のステンレス部分、床などについたときは水ですぐふきとる。原液が直接衣類にかからないようにする。
※応急処置:目に入ったときには十分に洗い流す。飲み込んだときは吐かずにすぐ口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする