A038-0536 先細外科ピンセット フリッツメディコ 72293841

A038-0536 先細外科ピンセット フリッツメディコ 72293841
A038-0536 先細外科ピンセット フリッツメディコ 72293841

先細外科ピンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
アズワン品番68-7160-93
内容量1本注文コード72293841品番A038-0536
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
サイズ(cm)
16
アズワン品番
68-7160-93
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする