A049-0736L 眼科ピンセット 11.5cm 直 A049シリーズ フリッツメディコ 72293895

A049-0736L 眼科ピンセット 11.5cm 直 A049シリーズ フリッツメディコ 72293895
A049-0736L 眼科ピンセット 11.5cm 直 A049シリーズ フリッツメディコ 72293895
A049-0736L 眼科ピンセット 11.5cm 直 A049シリーズ フリッツメディコ 72293895

眼科ピンセット 11.5cm 直 A049シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番68-7161-19
内容量1本注文コード72293895品番A049-0736L
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
アズワン品番
68-7161-19
サイズ(cm)
11.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする