OMC-400MB+04AZB512+DP-1VA LOGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72308367

OMC-400MB+04AZB512+DP-1VA LOGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72308367
OMC-400MB+04AZB512+DP-1VA LOGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72308367
OMC-400MB+04AZB512+DP-1VA LOGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72308367

デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃60日以内出荷とは
この商品は測定範囲・基準棒など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
300~400
基準棒(本)
4、内訳:MB-300~375各1
注文コード
72308367
品番
OMC-400MB+04AZB512+DP-1VA LOGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。

測定範囲(mm)
300~400
本数
替えアンビル:4本
基準棒(本)
4、内訳:MB-300~375各1
ストローク(mm)
マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする