ノーブランド
【オーダー】SPHC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
表面仕上げ
処理無し
処理無し
無電解ニッケルメッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72327565
品番
BHRP-SPHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,655~
販売価格(税別)
¥
2,414~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
表面仕上げ
処理無し
材質
SPHC
形状
円形(中抜き)
板厚(mm)
4/4.5/5/6
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。