BHRP-ST04HL 【オーダー】SUS304円形(中抜き)プレート ノーブランド 72327608

【オーダー】SUS304円形(中抜き)プレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
表面仕上げ磨き材(ヘアライン)
内容量1個注文コード72327608品番BHRP-ST04HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,222~
販売価格(税別)
¥2,929~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

板厚(mm)
1/1.5/2
材質
SUS304
形状
円形(中抜き)
材種
ステンレス
表面仕上げ
磨き材(ヘアライン)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする