曜日別特売
BHRP-ST04HL 【オーダー】SUS304円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド 72327626

【オーダー】SUS304円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
この商品は表面仕上げなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
表面仕上げ
磨き材(ヘアライン)
注文コード
72327626
品番
BHRP-ST04HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,347~
販売価格(税別)
¥3,043~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。

表面仕上げ
磨き材(ヘアライン)
板厚(mm)
1/1.5/2
材質
SUS304
形状
円形(中抜き)
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする