ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
ノーブランド
【オーダー】SPHC円形(中抜き)プレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
表面仕上げ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
表面仕上げ
無電解ニッケルメッキ
注文コード
72327678
品番
BHRP-SPHMN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,457~
販売価格(税別)
¥
3,143~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
表面仕上げ
無電解ニッケルメッキ
材質
SPHC
形状
円形(中抜き)
板厚(mm)
4/4.5/5/6
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)
金属円形プレート
【オーダー】SPHC円形(中抜き)プレート ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります
L型ブラケット
凸型ブラケット
コの字型ブラケット
平型ブラケット
Z型ブラケット
金属円形プレート
金属プレート
パンチングメタル
金属丸棒
金属パイプ
フラットバー/角鋼
アングル
チャンネル
シム・スペーサー
関連キーワード
ステンレス 円板
アルミ 円板
ステンレス 円
ステンレス 丸板
シェアする