夏目製作所
直剪刀 185mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72334091
品番
B-11
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
細身で柄の部分が長い剪刀です。
材質
ステンレス製
全長(mm)
185
アズワン品番
69-0953-87
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000