夏目製作所
彎曲剪刀 160mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72334249
品番
B-34
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
反剪刀が水平面を曲線に切れる方向に刃を反らせているのに対し湾曲剪刀は水平面に垂直方向に刃を湾曲させています。
材質
ステンレス製
全長(mm)
160
アズワン品番
69-0954-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000