夏目製作所
超硬チップ付 反剪刀 両鈍
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
145
130
145
165
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72334355
品番
B-61-T-145
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
無理に使用すると刃が欠ける恐れがあります。
B-60-Tの刃先が湾曲した剪刀です。ステンレス剪刀の刃の部分に超鋼と呼ばれる高硬度の合金が貼り付けてあり鋭い切れ味と刃持ちが特徴です。
全長(mm)
145
アズワン品番
69-0954-57
仕様
両鈍 / 超硬チップ付
材質
ステンレス製、刃先超鋼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000