夏目製作所
極先細有鈎ピンセット 直型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【鈎】0.4×0.25
【鈎】0.4×0.25
【鈎】0.7×0.55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72335150
品番
MA-49-2
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
先端を極細に仕上げ、滑り止めの溝がありません。
寸法(mm)
【鈎】0.4×0.25
アズワン品番
69-0956-61
仕様
直型
材質
ステンレス製
全長(mm)
95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000