曜日別特売
MB-52-1 マイクロ剪刀 直型 特殊片鋭片純 夏目製作所 72335256

マイクロ剪刀 直型 特殊片鋭片純

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
全長(mm)110
内容量1個注文コード72335256品番MB-52-1
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
全長(mm)
110
刃長(mm)
8
アズワン品番
69-0956-96
仕様
直型 / 左右の刃の長さ(刃渡り)が違います。
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ 左右の刃の長さ(刃渡り)が違います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする