曜日別特売
B451R3 ツタワンDⅡ KMEW(ケイミュー) 72350864

※寸法図

ツタワンDⅡ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ニューブラウン
内容量1袋(8個)注文コード72350864品番B451R3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。

セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32ニューブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする