- 標識 作業主任者の職務 モノタロウ 72367420

 

- 標識 作業主任者の職務 モノタロウ 72367420
- 標識 作業主任者の職務 モノタロウ 72367420
モノタロウ

標識 作業主任者の職務

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字内容保護具着用管理責任者の職務
保護具着用管理責任者の職務
有機溶剤作業主任者の職務
安全衛生推進者の職務
特定化学物質作業主任者の職務
化学物質管理者の職務
特定化学物質(溶接ヒューム)作業主任者の職務
内容量1枚注文コード72367420品番-
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。

文字内容
保護具着用管理責任者の職務
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.8
取付方式
4隅穴
寸法(縦×横)(mm)
500×400
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
※法令及び、各自治体の条例などを十分にご確認の上ご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: 労基の関係
サービス業

労基に是正勧告を受け、設置するために購入。
ちょうどいい厚さで設置するのにも簡単でした。
労基の方もOKでした。

1人が参考にしています
2026-05-20
用途: 工場に掲示

お安く購入できましたが、サイズ感も丁度良く、重宝しております。丈夫そうですが、ダメになってしまったら、リピートしたいと思います。

対象商品 : 00240388
2022-02-09
用途: 塗装作業時
製造業

予想以上に立派で広い工場でも見えます。値段も良いです。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 00240397
2021-12-10
用途: 掲示用
サービス業

事務所掲示用に使用してます。サイズもちょうどいいので破損したらリピートします。

対象商品 : 00240388
2020-12-10
用途: 有機溶剤保管庫に使用
BOX AUTO 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

金額の割に、丈夫で、とてもいい商品かと思いました。

対象商品 : 00240388
2020-03-27
用途: 作業場掲示

安くて静電気すごいです。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ありません。

対象商品 : 00240388
2018-02-02
用途: 工場内掲示
秀明印刷株式会社 様(製造業)

素材も軽くて丈夫で、とてもきれいでした。
次回からも他の掲示パネルも是非購入したい!

対象商品 : 00240388
2016-02-10
用途: FRP工場にて掲示
株式会社ファインモールド 様(製造業)

若干、柔らかいですが費用対効果なので納得。安く購入できたので満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする