曜日別特売
KF92622-KS066 空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72398841

KF92622-KS066 空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72398841
KF92622-KS066 空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72398841
KF92622-KS066 空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72398841
KF92622-KS066 空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72398841

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズL
内容量1セット注文コード72398841品番KF92622-KS066
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズL胸囲(cm)116混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35肩幅(cm)49着丈(cm)69
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする