曜日別特売
KF92650-KS066 空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72399586

KF92650-KS066 空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72399586
KF92650-KS066 空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72399586
KF92650-KS066 空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72399586
KF92650-KS066 空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72399586

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
3ネイビー
内容量1セット注文コード72399586品番KF92650-KS066
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズS胸囲(cm)112混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする