曜日別特売
VDS-15AX+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72490909

VDS-15AX+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72490909
VDS-15AX+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72490909
VDS-15AX+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72490909

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は測定範囲・種別など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
150
注文コード
72490909
品番
VDS-15AX+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥69,770販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

測定範囲(mm)
150
寸法L(mm)
239
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
寸法W(mm)
59.2
繰返し精度(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
100(厚さ6)
電池寿命
約5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする