スター・トレーディング
接触冷感セーフティーブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L(目安26.0)
M(目安25.0)
L(目安26.0)
LL(目安27.0)
3L(目安28.0)
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
72571375
品番
ST-5804
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
現場作業も快適に接触冷感セーフティーブーツ。インソールも接触冷間。
用途
一般作業・軽作業・農作業・山林業 他
材質
PVC
色
スノーベージュ
サイズ
L(目安26.0)
先芯
樹脂製先芯
靴底
耐油底
注意
※高温の場所に長時間放置すると変色変形の恐れがあります。