エスコ
強力両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
72730615
品番
EA944MF-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
ケース付。
用途
屋外でのフック類など小物固定に
材質
基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
2
芯径(mm)
内芯:30(1.2”)
テープ
色:黒