エスコ
強力両面テープ(壁面用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
72730624
品番
EA944MF-61AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,735
販売価格(税別)
¥
8,850
バスケットに入れる
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途
室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に
材質
基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
2
芯径(mm)
内芯:28(1.1”)
テープ
色:白