※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ハイハイミセバン30 ジユコウキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72773953
品番
EL313071
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(g)
650
使用温度範囲(℃)
-20~50
定格
DC12V/40mA
検知距離(m)
2~30
検知方式
赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)
50000以内
遮光時間
(動作最小)0.2秒
使用場所
屋外(壁/ポール取付)
防水保護等級
IPX3