曜日別特売
CX000905-001 アコルデボウルS 東京堂 72777207

CX000905-001 アコルデボウルS 東京堂 72777207
CX000905-001 アコルデボウルS 東京堂 72777207

アコルデボウルS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2個)注文コード72777207品番CX000905-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質セメントホワイト分類セメント口径(Φcm)7寸法(Φcm)10高さ(cm)7.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
まれに水漏れしますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする