曜日別特売
XJ005011 越後丸〆大 東京堂 72783796

XJ005011 越後丸〆大 東京堂 72783796
XJ005011 越後丸〆大 東京堂 72783796

越後丸〆大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72783796
品番
XJ005011
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
天然素材
分類
しめ縄
太さ(mm)
約25
寸法(Φcm)
20
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする