曜日別特売
RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527

RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527
RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527
RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527
RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527
RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527
RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527
RT-P33FT/T10 iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウト 72789527

iPhone 13 Pro Max フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢RT-P33FT/T10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72789527
品番
RT-P33FT/T10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

傷から守る&剥がれにくい画面が綺麗に見えるクリアタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。薄型の為、タッチ感が良く、操作性も抜群。剥がれにくく、段差を感じない仕様。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

用途
モバイルアクセサリー
セット内容
液晶保護フィルム、クロス
材質
シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)
20
対応機種
iPhone 13 Pro Max
特性
光沢、フッ素コーティング、気泡レス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする