ビルS40 ビルS 屋内消火栓ホース 町野式 型式適合評価合格品(国家検定品) 芦森工業 72790297

ビルS 屋内消火栓ホース 町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72790297
品番
ビルS40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

建物などの屋内消火栓専用として、タテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いて織ったジャケットにポリウレタンをライニングした、小口径軽量ホースです。
床が荒れた表面(コンクリート等)以外の場所でご使用ください。

長さ(m)
15
呼び径
40A
使用圧力(MPa)
0.7
組織
平織
質量(g/m)
145±10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする