曜日別特売
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265

SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265
SSD-PUT1.0U3BC/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 72796265

外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応

(2件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
容量1TB
内容量1台注文コード72796265品番SSD-PUT1.0U3BC/D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」

容量1TB付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72796265
2024-04-09
用途: 仕事関係、写真の整理など
サービス業

以前にも500GB使用していたので安心して使ってます。やはりSSDは書き込みも素早くとても便利ですね。これからも利用予定です。

対象商品 : 72796283
2023-02-02
用途: データのバックアップ用
その他業種

フラッシュメモリに比べて書き込み速度が4倍程度早いです。
動画の移動など重いデータの移動やバックアップには適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする