TS-PH-W スポットエアコン パワーヘッド TRUSCO 72826541

メイン画像

スポットエアコン パワーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色白
内容量1個注文コード72826541品番TS-PH-W
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

スポットエアコンのオプションパーツです。
スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。
体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。
(※スポットエアコン距離1m地点で計測)

用途
オプション品として。
トラスコ品番
716-6171
色
白
長さ(mm)
130
品名
パワーヘッド
口径(mm)
142
適合ダクト
Φ125、Φ150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする