曜日別特売
PM534BK 防災ずきんカバー(ブラック) クツワ 72830786

 

PM534BK 防災ずきんカバー(ブラック) クツワ 72830786
PM534BK 防災ずきんカバー(ブラック) クツワ 72830786
PM534BK 防災ずきんカバー(ブラック) クツワ 72830786
PM534BK 防災ずきんカバー(ブラック) クツワ 72830786
PM534BK 防災ずきんカバー(ブラック) クツワ 72830786
PM534BK 防災ずきんカバー(ブラック) クツワ 72830786

防災ずきんカバー(ブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード72830786品番PM534BK
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防災ずきん保管時の汚れを防ぐ
緊急時すぐに取り出せる大きな取り出し口
本体内側に名前欄付
学校用椅子に座布団や背もたれとして取付可
対応防災ずきん(別売り):PM533BK・PM533NB

材質ポリエステル質量(g)128、包装:142本体サイズ(mm)H335×W460×D10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする