曜日別特売
- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045

 

- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045
- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045
- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045
- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045
- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045
- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045
- ヘルメットバンド モノタロウ 72836045
モノタロウ

ヘルメットバンド

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色(オモテ)ピンク、(ウラ)濃紺
寸法(mm)90×310
内容量1枚注文コード72836045品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
また、シンプルな1本仕様と、前後での視認性に優れたセパレートタイプの2種類展開。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。

用途
ヘルメットでの識別に。
色
(オモテ)ピンク、(ウラ)濃紺
寸法(mm)
90×310
適合
フチなし/ありヘルメット
材質
ネオプレーンゴム
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※製造の都合上、同じ製品でも若干色味が異なる場合がございます。複数本ご購入の際に色が交じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は手洗いなどで洗ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50538426
2024-02-07
用途: 警備の仕事
サービス業

色褪せのタイミングがつかめす、会社にストックがないことが多いので助かります

対象商品 : 50538383
2022-12-01
用途: 山留支保工等の架設工事時に使用します。
ヒロセ株式会社 様

両面の2色使えるので複数の保有資格作業主任者を分別しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする