曜日別特売
B5316(10個セット) ノズル組品 HAKKO(白光) 72837698

ノズル組品

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1セット(10個)適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8005、【こて先】T37-BC4060/T37-BC5075/T37-BC6090/T37-BC70105/T37-D32/T37-D5/T37-D6/T37-D10/T37-BCR4/T33-BC4/T33-BC5/T33-BC6/T33-D32/T33-D5/T33-D6注文コード72837698品番B5316(10個セット)
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8005、【こて先】T37-BC4060/T37-BC5075/T37-BC6090/T37-BC70105/T37-D32/T37-D5/T37-D6/T37-D10/T37-BCR4/T33-BC4/T33-BC5/T33-BC6/T33-D32/T33-D5/T33-D6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする