曜日別特売
B5318(10個セット) ノズル組品 HAKKO(白光) 72837716

ノズル組品

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1セット(10個)適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8005、【こて先】T33-SSBC2/T33-SSBC3/T33-SSD16/T33-SS1610/T33-SS1611注文コード72837716品番B5318(10個セット)
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8005、【こて先】T33-SSBC2/T33-SSBC3/T33-SSD16/T33-SS1610/T33-SS1611RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする