RAACO
パーツケース用トレー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72852459
品番
119283
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
パーツケーストレーとしてアソーター80、ボクサー80、キャリーライト80シリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。
質量(g)
51
外寸(mm)
55×157×69
内寸(mm)
49×151×65
材質
ポリプロピレン
色
透明